曜日別特売
SSB33 セットスクリュー ハヤシ 01157047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB33 セットスクリュー ハヤシ 01157047
SSB33 セットスクリュー ハヤシ 01157047

セットスクリュー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM33
M33
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M34
M36
M38
M40
M45
内容量1個注文コード01157047品番SSB33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法B(mm)17寸法L(mm)12材質S45Cピッチ(mm)1.5ねじの呼びM33硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01156986
2020-10-30
用途: スリーブ引き抜き工具として使用

このサイズのネジは他のどこにも売っていなくて、やっと見つけました。有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする