クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TS径違いエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01167057
品番
TSL
参考基準価格(税別)
¥124
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20×13
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-4940
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
(20側)47、(13側)41
規格
メーカー規格
寸法Z(mm)
(20側)12、(13側)15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材