※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
GPドリル レギュラー10D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.73
注文コード
01173585
品番
GPDR0.73CBALT
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.73
溝長(mm)
8.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
475-1141
材質
超硬
表面処理
ALTコーティング