イワタツール
HSS センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
4
3.15
4
16
刃径(Φmm)
1.6
1
1.6
6.3
全長(mm)
35.5
31.5
35.5
84
刃長(mm)
2
1.3
2
8.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175344
品番
CD1.6X4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.6
全長(mm)
35.5
シャンク径(mm)
4
刃長(mm)
2
材質
HSS
刃数
2
タイプ
Atype
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60