イワタツール
HSS センタードリル A形 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01175633
品番
90CD2.5×7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
56
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
7.7
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175633
90CD2.5×7.7
02312318
90CD2.5X7.7
ドリル HS S柄 90CD
イワタツール
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました