イワタツール
HSS センタードリル A形 左刃90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
5
6
8
10
11
12
刃先径(Φmm)
2.5
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
全長(mm)
48
37
42
47
48
56
63
68
70
刃長(mm)
3.2
1.3
1.5
1.9
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175965
品番
90CDL2.5×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
表面処理
ノンコート