イワタツール
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)
3
3
2
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
40
40
35
50
60
70
80
100
トラスコ品番
830-4136
830-4138
830-4141
830-4145
830-4165
830-4176
830-4173
830-4181
830-4185
830-4189
830-4149
830-4153
830-4157
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178232
品番
120SPC2×3CBALD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120
最大面取径(Φmm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01178232
120SPC2×3CBALD
89548978
120SPC2X3CBALD
SPセンター
イワタツール
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました