イワタツール
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
2
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
50
40
35
50
60
70
80
100
トラスコ品番
830-4185
830-4136
830-4138
830-4141
830-4145
830-4165
830-4176
830-4173
830-4181
830-4185
830-4189
830-4149
830-4153
830-4157
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178284
品番
120SPC6CBALD
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
6
表面処理
ALD
トラスコ品番
830-4185
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120