イワタツール
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
2
2
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
100
100
120
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178476
品番
60LSPC0.5X2X100CBALD
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
2
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最小面取径(Φmm)
0.5