曜日別特売

超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)120
内容量1本注文コード01178528品番60LSPC3.0X10X120CBALD
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質HSS全長(mm)120シャンク径(mm)10表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする