イワタツール
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.9
1.9
1.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
シャンク径(mm)
3
3
4
6
8
全長(mm)
22.8
22.8
22.8
12
13.2
14.4
15.6
16.8
18
19.2
20.4
21.6
24
25.2
26.4
27.6
28.8
30
31.2
32.4
33.6
34.8
36
37.2
38.4
39.6
40.8
42
43.2
44.4
45.6
46.8
48
49.2
50.4
51.6
52.8
54
55.2
56.4
57.6
58.8
60
66
72
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01180777
品番
TGHDR1.9CBALT
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.9
刃数
3
全長(mm)
22.8
シャンク径(mm)
3
先端角(°)
90/140
材質
超硬
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
3枚刃
有効溝長(mm)
11.4