曜日別特売
TGHMDS0.5CBALT トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツール 01182082

トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.5
0.5
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
内容量1本注文コード01182082品番TGHMDS0.5CBALT
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
刃径(Φmm)0.5刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬有効長(mm)3.5表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他有効溝長(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする