イワタツール
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.3
1.3
1.3
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01182168
品番
TGHMDS1.3CBALT
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.3
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
先端角(°)
90/140
材質
超硬
有効長(mm)
9.1
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
有効溝長(mm)
7.8