※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
マイクロ 1枚刃ねじれ刃ドリル 3D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01183787
品番
MSFD10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.01
溝長(mm)
0.03
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬
表面処理
ノンコート