マグナアロイアンドリサーチ
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1パック(140本)
注文コード
01185223
品番
EM309A20
参考基準価格(税別)
¥410,058
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
用途
全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用
棒径(Φmm)
2.2
棒長(mm)
914
適合
ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
質量(kg)
2
硬度
175B
伸び(%)
35
電流範囲(A)
40-150
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
ER309相当
注意
※マグナ309使用手順書をお読みいただいてご使用ください。