フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1パック(70本)注文コード01185266品番EM039A10
参考基準価格(税別)¥215,820販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。

用途
全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用
棒径(Φmm)2.2棒長(mm)914適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等質量(kg)1硬度175B伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
注意
※マグナ309使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする