ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
オーム電機
ロックタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50本)
注文コード
01193334
品番
WLT-300W50WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.8
色
白
引張強度(kg)
22.2
結束径(Φmm)
76
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ロックタイ オーム電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ