曜日別特売
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578
HLH-1203(PW) もてなしライト・据置(薄) ELPA 01193578

もてなしライト・据置(薄)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色温度(K)3050
光源色電球色
色(本体)パールホワイト
内容量1台注文コード01193578品番HLH-1203(PW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,597
販売価格(税別)
4,179

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。
広角Wセンサー搭載。

光源3W電球色LED×1灯色温度(K)3050光源色電球色色(本体)パールホワイト光束(Lm)80幅(mm)202高さ(mm)158質量(g)約283(電池含まず)タイプ屋内用奥行(mm)48電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01193562
2016-05-29
用途: 老親の夜間のトイレ補助

光量も十分で、薄型なので設置スペースにも困らず活用性は高いと思います。

対象商品 : 01193562
2016-04-19
用途: 通り道に設置。
株式会社田代製作所

薄型で邪魔にならず良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする