曜日別特売
NO.501 Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ 大黒工業 01202014

NO.501 Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ 大黒工業 01202014
NO.501 Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ 大黒工業 01202014

Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(柄)車えび
内容量1パック(100枚)注文コード01202014品番NO.501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

上質紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質上質紙 70kg色(柄)車えびシリーズ寸法(mm)260×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-15
用途: 満足のいくレベル
四季の味しゅせん飲食業

他の方も書いている様に紙質は薄いのでそりかえりしたりしますが使い捨ての絵柄付きなので重宝しております
出来ればカラーのものも安価であれば良い感じ

対象商品 : 01202014
2019-04-16
用途: お食事ご提供時
飲食業

以前使用していた物より紙質は薄いですが、一回限りの使い捨てであることを思えば絵柄は上品で良いと思います。

対象商品 : 01202014
2017-07-04
用途: 鉄板焼き店のカウンター席に!
岡本 どんどん飲食業

いつもは、同じシリーズの季節のお花を購入していますが、一巡したので、今回はお魚シリーズにしました。お花に比べるとモノトーンなので、少し地味ですが、それなりにお料理が映えていいと思います。また違うお魚次もリピします。コスパもいいです。

対象商品 : 01202066
2017-07-12
用途: 自宅食事
その他業種

使い捨て商品としては丈夫であり繰り返しの使用に耐え満足しているデザインもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする