曜日別特売
22312XXX カードホルダー 友屋 01213117

22312XXX カードホルダー 友屋 01213117
22312XXX カードホルダー 友屋 01213117

カードホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×52
内容量1個注文コード01213117品番22312XXX
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

お店のカウンター周り、出入口などにショップカードを陳列します。

材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×52タイプ横置き質量(g)50サイズ名刺サイズ段数1段内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【カード収納部】約93×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45807266
2026-03-01
用途: ショップカードをレジ横に並べています
きみのたから飲食業

カードが見やすくて、レジのついでに手に取ってくださるお客様が多くて嬉しいです。

対象商品 : 01213117
2025-10-23
用途: 販促物の設置
pasha-pashaサービス業

ご当地メニューをPRするカードの設置用に購入しました。
場所を取らず立てて設置できるので活躍しそうです。バリなどもなくきれいな商品でした。

対象商品 : 01213117
2024-07-11
用途: 店頭ディスプレイに設置してカードを配布するため。

透明プラスチックの部分が、アクリル製品と比べて少し曇っていますが、この価格ならば問題ありません。

対象商品 : 01213117
2024-03-29
用途: 居酒屋ショップカードに最適

副業の居酒屋のショップカード入れに最適です、価格も安く作りもしかっりしており良かったです

対象商品 : 01213108
2023-02-19
用途: ショップカードを設置
製造業

透明感があって、設置もしやすく、入れたカードが映えました。

1が参考にしています
対象商品 : 01213117
2023-04-27
用途: お店PR
サービス業

サイズがちょうどよく、ショップカードが映える透明感です。

対象商品 : 01213108
2022-02-19
用途: 店舗のリーフレット入れに
卸売・小売業

飲食店のレジ横に置いています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 01213108
2021-03-29
用途: ショップカード用
製造業

縦置きは売ってないことが多いので助かりました。価格も安かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする