S-90 ゼロ ドロップ シュアラスター 01216005

ゼロ ドロップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(150mL)注文コード01216005品番S-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプレーして拭くだけ。スパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。

作業量(目安)中型車約3台分付属品-危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859872
2016-10-21
用途: 洗車の後に

簡単です。しかし、なかなか耐久性があり水はじきが長続きします。
価格は若干高いようにも思いますが、全体的に考えれば、良い商品だと思います。

対象商品 : 01216005
2016-06-08
用途: 期待が大きかった分~

期待が大きかった分、水弾きがそんなでもなかった  耐久性もイマイチ  施工は楽なのですけどね~

対象商品 : 60859872
2014-10-13
用途: 洗車後の磨きやつやだしに使う。

従来の、ワックスと違い二度拭きや拭き残しがなく時間も短縮が出来ました。撥水効果も有り使い勝手がいいです。

対象商品 : 01216005
2014-06-19
用途: 自動車等の防汚

実に良いです。あとは、どの位持続するのかなぁ…

対象商品 : 60859872
2013-10-24
用途: 洗車

施工も簡単で水はじきも良好です。今後も継続して利用したい商品です。

対象商品 : 60859872
2013-06-24
用途: 洗車作業

昔ながらの、ワックス洗車を継続してましたが、水弾きが良い本品の評判が良い様ですので、このサイトで購入しました。なによりもとてもラクに洗車作業ができ、水弾き、ツヤともに良好です。ツヤは、同社の高級カルナナバワックスより若干落ちるか?という程度ですが、作業の楽さ加減を勘案すると十分満足ですね。価格がもう少し手頃になると、更に良いと思います。本日、再度もう1本購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60859872
2013-06-13
用途: 車のワックスを掛けたあとの、コーティング。
製造業

汚れが付きにくく、なかなか良いです。ゼロウォーターも良かったですが、こちらも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする