※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格圧力範囲(kPa)-100~100出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力配管形式ワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)注文コード01230060品番ZSE20BF-S-M-C4L-SA5Y
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・配管形式など720種類から選べます他の種類を見る ・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下