※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)5サイズ20注文コード01236868品番CDQEB20-5-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
この商品はストローク・サイズなど3400種類から選べます他の種類を見る ・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能