※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安価で購入出来たことがなによりで満足をしております。次回も買う予定です。
555ならではの品質で純正と同じように使えました。
タイロットエンドが有ればいいのに!探してみるのも楽しいことですね
外観の形状の違いはあるが、取付機能上に差異はなく、問題なく使用できるし、価格に魅力がある。
純正同様の品質にて、安心してに交換、利用が出来ました
マツダ トリビュートのラックエンドに装着可能。純正よりも安価だが作りはしっかりしており問題はないようだ。
製品自体作りが確りしていて安心して取り付けできました。ネットで色々調べましたが送料の掛かるのが多いので、送料無料のモノタロウ様から購入しました。
品質は純正と変わらずで、この安さなので大満足です。