S&K(三興製作所)
粉末 ハイスハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01239963
品番
HIVA 15.0
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
3
全長(mm)
115
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。