G-41 ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 01242325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

(88件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量
1本
幅(mm)
山型トンネル
長さ(mm)
700
タイプ
山型トンネルタイプ
注文コード
01242325
品番
G-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ(mm)
700
幅(mm)
山型トンネル
タイプ
山型トンネルタイプ
トラスコ品番
478-8664
商品タイプ
グラファイト
注意
※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。
※純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01242368
2026-07-27
用途: 車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のソフト99、とても良い商品です。リピートかくていです。

2026-07-13
用途: プリウスのワーパー交換
その他業種

プリウスのワーパーが拭き漏れがあり、替えゴムを交換しました。交換も簡単で新品に復活しました。

2026-05-07
用途: 車の運転
製造業

雨天時のフロントガラスの視界が雨粒が弾くこともあり、ハッキリと開けます。

対象商品 : 01241923
2026-04-14
用途: 車のワイパー用
柴田建材運輸・通信業

動かした感じはとてもスムーズで満足してます、また購入したいと考えてます

2025-09-15
用途: ヤリスクロス(MXPJ10)で利用
サービス業

ヤリスクロス(MXPJ10)の助手席側のワイパーゴムが固くなってきたので交換用にG-103を購入しました。
問題なく交換できて利用できております。

対象商品 : 01241878
2025-06-03
用途: 自家用車のワイパーゴム交換

ディーラー車検の時に、ワイパーゴムが劣化してるので交換するよう勧められて、割高な値段で交換することになった経験があり、自分で予め交換することにしました。最初は少し手間取りましたが、要領を得れば簡単です。

対象商品 : 01242352
2025-03-27
用途: ゴミ取り
不動産業

車内についたペットの毛を取るのに利用してます。粘着力が優れているのでリピートしてます。
今後も価格キープして欲しい

対象商品 : 01241878
2025-09-18
用途: 定期的に交換

価格も手ごろなので定期的に交換します
商品は良い物です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする