AHJ80002R ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所) 01242736

ハーネスジョイントボックス 2分岐

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード01242736品番AHJ80002R
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。

レッド適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2寸法(mm)100×60×20
注意
※VCTケーブルを用いて接続する場合には専用の圧着坊城端子をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする