曜日別特売
CXHB325-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246613

CXHB325-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246613
CXHB325-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246613

横断・側溝用細目溝蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝幅(mm)200
寸法a(mm)300
荷重T-14
内容量1枚注文コード01246613品番CXHB325-2
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997型式GT-1-25寸法(mm)(受枠)L-31×60×6タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100寸法a(mm)300溝幅(mm)200質量(kg/m)(受枠)8表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997寸法h(mm)25質量(kg/セット)25荷重T-14質量(kg/枚)(グレーチング)17
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする