中部コーポレーション
横断・側溝用細目溝蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
溝幅(mm)
300
200
300
寸法a(mm)
400
300
400
荷重
T-14
5.0kN/m<sup>2</sup>
T-14
T-2
T-20
T-6
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01246656
品番
CXHB338-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
997
タイプ
Vギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
寸法a(mm)
400
溝幅(mm)
300
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
38
質量(kg/セット)
40.3
荷重
T-14
質量(kg/枚)
(グレーチング)30.6
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。