曜日別特売
PDB-90N-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDB-90N-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247733
PDB-90N-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247733
PDB-90N-I PD 固定ジョイント 因幡電工 01247733

PD 固定ジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード01247733品番PDB-90N-I
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途
支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)170寸法E(mm)68寸法B(mm)112寸法C(mm)128寸法A(Φmm)96

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする