曜日別特売
7045TR9 いじり止め用トルクスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ) 01254724

いじり止め用トルクスビット(1/4”)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズTR9H
内容量1本注文コード01254724品番7045TR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズTR9Hいじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする