Wiha(ビーハ/ノガ)
いじり止め用トルクスビット(1/4”)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
TR25H
TR8H
TR7H
TR40H
TR30H
TR27H
TR25H
TR20H
TR15H
TR10H
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01254785
品番
7045TR25
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
TR25H
いじり止め穴有無
あり
先端形状
トルクス
本数
1