曜日別特売
7045TR10 いじり止め用トルクスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ) 01254812

いじり止め用トルクスビット(1/4”)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズTR10H
内容量1本注文コード01254812品番7045TR10
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズTR10Hいじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする