曜日別特売
334Z5/32 インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 01254925

インチサイズTハンドル六角レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"注文コード01254925品番334Z5/32
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インチサイズのTハンドル六角レンチです。

先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"全長(mm)182質量(g)44軸長(mm)150ハンドル長さ(mm)80適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01254968
2019-10-20
用途: ビリヤードのキューのメンテナンスに使用。
その他業種

長さがあって深いところまで届く。
握りも大きくて力が入りやすい。

対象商品 : 01254934
2017-01-05
用途: 排給水管清掃機器の修理
株式会社コア・エレクトロニックシステム

作りもしっかりしていてとても使い易いです、
価格も良心的で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする