Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ(10本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
対辺寸法(inch)
9/64
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
注文コード
01255178
品番
351Z9/64
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
対辺寸法(inch)
9/64