Wiha(ビーハ/ノガ)
コンビヘッドハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01255984
品番
832-38H60
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
400
種類
コンビハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理