コンビヘッドハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード01255993品番832-38H50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
頭径(Φmm)50全長(mm)360種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする