※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
システム6 B六角・六角コンビブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
6
5
4
3
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256246
品番
284H5-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
両頭機能
両頭
全長(mm)
150
先端形状
ボールポイント、六角
トラスコ品番
481-2964
軸径(Φmm)
6
質量(g)
34
軸長(mm)
150
対辺寸法(mm)
5
本数
1