曜日別特売
284H3-3 システム6 B六角・六角コンビブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01256264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

284H3-3 システム6 B六角・六角コンビブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01256264
284H3-3 システム6 B六角・六角コンビブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01256264

システム6 B六角・六角コンビブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
内容量1本注文コード01256264品番284H3-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
両頭機能両頭全長(mm)150先端形状ボールポイント、六角トラスコ品番481-2948軸径(Φmm)6質量(g)31軸長(mm)150対辺寸法(mm)3本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする