Wiha(ビーハ/ノガ)
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
頭径(Φmm)
40
70
60
50
45
40
35
30
25
全長(mm)
375
430
420
385
380
375
355
350
320
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256483
品番
800H40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
375
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
機械の組立・修理/板金作業
トラスコ品番
490-8996
質量(g)
736