曜日別特売
800H30 ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ) 01256508

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)30
全長(mm)350
内容量1本注文コード01256508品番800H30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)350材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業トラスコ品番490-8970質量(g)436
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする