曜日別特売
802H25 ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ) 01256596

ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
頭径(Φmm)25
全長(mm)288
内容量1本注文コード01256596品番802H25
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)288材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする