Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.2
注文コード
01257156
品番
302S8015
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.2
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし