曜日別特売
2859IP20 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258513

 

2859IP20 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258513
2859IP20 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258513
2859IP20 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258513

トルクドライバー用トルクスプラスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ20IP
内容量1本注文コード01258513品番2859IP20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状トルクスプラス先端サイズ20IPトラスコ品番481-3243軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする