Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用トルクスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T9
T9
T5
T10
T15
T20
T25
T6
T7
T8
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01258547
品番
2859T9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
トルクス
先端サイズ
T9
トラスコ品番
481-3391
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
両頭機能
片頭