曜日別特売
2859T10 トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258626

 

2859T10 トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258626
2859T10 トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258626
2859T10 トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258626

トルクドライバー用トルクスブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズT10
内容量1本注文コード01258626品番2859T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状トルクス先端サイズT10トラスコ品番481-3316全長(mm)175質量(g)17本数1差込角対辺(mm)4両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする