Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用プラスブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
No.2
No.1
No.000
No.00
No.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01258635
品番
2859P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
先端形状
プラス(+)
全長(mm)
175
先端サイズ
No.2
本数
1
両頭機能
片頭