曜日別特売
2859S3.5 トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258696

トルクドライバー用マイナスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3.5
内容量1本注文コード01258696品番2859S3.5
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175先端サイズ3.5本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする