Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用マイナスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
2.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01258714
品番
2859S2.5
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
マイナス(-)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
先端サイズ
2.5
本数
1
両頭機能
片頭