曜日別特売
Z0501S160 ニードルノーズプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ) 01259107

ニードルノーズプライヤー(ベイシック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁全長(mm)160注文コード01259107品番Z0501S160
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類ノーズプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm)中硬線2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4875質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする